Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 1040 62
Rubix:160000000471092
Produttore:923903130
EAN:5414465492136


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1040 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-03130 POLYCHAIN CARBON VOLT 1040 8MGTC 62
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,299 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 1040 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 130 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 581,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 708,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione