Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 1120 12
Rubix:160000000471003
Produttore:923900140
EAN:5414465489778


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1120 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-00140 POLYCHAIN CARBON VOLT 1120 8MGTC 12
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola la scelta più sicura e più robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,062 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 1120 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 140 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore