Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2590 20
Rubix:160000000471132
Produttore:923904185
EAN:5414465492693




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-04185 POLYCHAIN CARBON VOLT 2590 14MGTC 20
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica durante l'intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato trascinato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che in grado di competere con la catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,404 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2590 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 185 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 723,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 883,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione