8913-03975 CINGHIA TRAPEZOIDALE 7M975JB/3 (1X3) POLYFLEX JB

PolyFlex JB 7M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:7M975JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:160000001569098
Produttore:89133975
EAN:5412571042238
8913-03975 CINGHIA TRAPEZOIDALE 7M975JB/3 (1X3) POLYFLEX JB

Riepilogo info tecniche

Profilo7m/jb
Lunghezza interna968 mm
Numero di scanalature3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8913-03975 CINGHIA TRAPEZOIDALE 7M975JB/3 (1X3) POLYFLEX JB


Più potenza in meno spazio: questo è esattamente ciò che offre la cinghia Polyflex JB. Questa costruzione, fabbricata secondo metodi di produzione brevettati, combina una maggiore potenza di trasmissione con alte velocità su unità compatte a precisione multipla. L'uso di Polyflex JB abbassa i costi e amplia le opportunità di sviluppo. Adatto per trasmissioni su torni, fresatrici, macchine per la lavorazione del legno e per la lavorazione dei metalli, periferiche per computer, piccoli ventilatori, ecc.

Punti di forza

• Lunga durata su trasmissioni compatte con piccole pulegge.
• Maggiore velocità dell'albero, fino a 30,000 giri/min
• Corretto funzionamento con applicazioni di precisione.
• Riduzione dei costi e ampie possibilità di design.
• Evita le vibrazioni con carichi d'urto.
• Resistente a temperature da -54 °C a +5 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo7m/jb
Lunghezza interna968 mm
Numero di scanalature3
Codice doganale40103900
147,87 IVA esclusa
/ Unità
180,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione