8913-04115 CINGHIA TRAPEZOIDALE 7M1150JB/4 (1X4) POLYFLEX JB
PolyFlex JB 7M
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:7M1150JB/4 (1x4) POLYFLEX JB
Rubix:160000001569104
Produttore:891304115
EAN:5414465254673


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 7m/jb |
|---|---|
| Lunghezza interna | 1143 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : 8913-04115 CINGHIA TRAPEZOIDALE 7M1150JB/4 (1X4) POLYFLEX JB
Più potenza in meno spazio: questo è esattamente ciò che offre la cinghia Polyflex JB. Questa costruzione, fabbricata secondo metodi di produzione brevettati, combina una maggiore potenza di trasmissione con alte velocità su unità compatte a precisione multipla. L'uso di Polyflex JB abbassa i costi e amplia le opportunità di sviluppo. Adatto per trasmissioni su torni, fresatrici, macchine per la lavorazione del legno e per la lavorazione dei metalli, periferiche per computer, piccoli ventilatori, ecc.
Punti di forza
• Lunga durata su trasmissioni compatte con piccole pulegge.
• Maggiore velocità dell'albero, fino a 30,000 giri/min
• Corretto funzionamento con applicazioni di precisione.
• Riduzione dei costi e ampie possibilità di design.
• Evita le vibrazioni con carichi d'urto.
• Resistente a temperature da -54 °C a +5 °C.
• Maggiore velocità dell'albero, fino a 30,000 giri/min
• Corretto funzionamento con applicazioni di precisione.
• Riduzione dei costi e ampie possibilità di design.
• Evita le vibrazioni con carichi d'urto.
• Resistente a temperature da -54 °C a +5 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 7m/jb |
|---|---|
| Lunghezza interna | 1143 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione