9194-54703 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP4750/3 PREDATOR POWERBAND

Predator PowerBand SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPCP4750/3 PREDATOR POWERBAND
Rubix:160000001545040
Produttore:919454703
EAN:5414465585876
9194-54703 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP4750/3 PREDATOR POWERBAND

Riepilogo info tecniche

Profilospcp
Lunghezza interna4750 mm
Numero di scanalature3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9194-54703 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP4750/3 PREDATOR POWERBAND


Cinghia poli-V heavy duty con profilo stretto. La speciale copertura estremamente resistente fornisce un'elevata resistenza allo scivolamento e allo slittamento in caso di sovraccarico senza generare calore eccessivo ed è resistente alla penetrazione di materiali estranei. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento. Una banda di connessione multistrato offre un'eccellente rigidità laterale per evitare che la cinghia salti o si separi dall'unità. Un'ottima soluzione per le trasmissioni problematiche.

Punti di forza

• Almeno il 40% in più di trasferimento di potenza rispetto a cinghie trapezoidali standard.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX (tranne 8VP)

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospcp
Lunghezza interna4750 mm
Numero di scanalature3
Materialecr
Esecuzionear
Codice doganale40103900
1222,20 IVA esclusa
/ Unità
1491,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione