8914-03180 CINGHIA TRAPEZOIDALE 11M1800JB/3 (1X3) POLYFLEX JB

PolyFlex JB 11M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:11M1800JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:160000001569269
Produttore:89143180
EAN:5412571042863
8914-03180 CINGHIA TRAPEZOIDALE 11M1800JB/3 (1X3) POLYFLEX JB

Riepilogo info tecniche

Profilo11m/jb
Lunghezza interna1782 mm
Numero di scanalature3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8914-03180 CINGHIA TRAPEZOIDALE 11M1800JB/3 (1X3) POLYFLEX JB


Più potenza in meno spazio: questo è esattamente ciò che offre la cinghia Polyflex JB. Questa costruzione, fabbricata secondo metodi di produzione brevettati, combina una maggiore potenza di trasmissione con alte velocità su unità compatte a precisione multipla. L'uso di Polyflex JB abbassa i costi e amplia le opportunità di sviluppo. Adatto per trasmissioni su torni, fresatrici, macchine per la lavorazione del legno e per la lavorazione dei metalli, periferiche per computer, piccoli ventilatori, ecc.

Punti di forza

• Lunga durata su trasmissioni compatte con piccole pulegge.
• Maggiore velocità dell'albero, fino a 30,000 giri/min
• Corretto funzionamento con applicazioni di precisione.
• Riduzione dei costi e ampie possibilità di design.
• Evita le vibrazioni con carichi d'urto.
• Resistente a temperature da -54 °C a +85 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo11m/jb
Lunghezza interna1782 mm
Numero di scanalature3
Codice doganale40103500
346,96 IVA esclusa
/ Unità
423,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione