BLACK P.U. TUBING 3MM X 1.8MM 1025U03 01 18

Legris Polyurethane PU Tubing Parker 1025U10 02

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:1025U03 01 18
Rubix:160000001716563
EAN:0820099169224
BLACK P.U. TUBING 3MM X 1.8MM 1025U03 01 18
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno1,8 mm
Diametro esterno3 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : BLACK P.U. TUBING 3MM X 1.8MM 1025U03 01 18


Polyurethane's 3 specific materials - ether, ester and food-grade "crystal" - offer excellent flexibility and outstanding use in a wide range of applications, allowing for up to 50% space reduction when compared to semi-rigid PA tubing.

Punti di forza

• Fluids: Compressed air, industrial fluids (depending on the material type) • Materials: Polyurethane ester, Polyurethane ether, Polyurethane ether food-grade "crystal" • Pressure: Vacuum to 12 bar • Temperature: -20°C to +70°C • Tube I.D. (mm): 7 • Tube O.D. (mm): 10 • Tubing Material: PU • Length (m): 25 • Color: GREEN • Weight (per unit of measure): 0.04772 kg/m • Maximum Operating Pressure: 12 barg • Minimum Operating Temperature: -20 °C • Maximum Operating Temperature: 70 °C • Vacuum Pressure Rating: 755 mm-Hg • Weight: 1.46 kg/package • Bend Radius: 25 mm • Number of Tubes: 1

Applicazioni

• Compressed Air and Industrial Fluids Conveying

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno1,8 mm
Diametro esterno3 mm
Colorenero
Lunghezza rullo25 m
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Raggio di curvatura8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,82 IVA esclusa
/ Unità
24,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione