NIPPLO SPINATO FILETTATO 859340

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859340
Rubix:170000000537595
EAN:3660338143557
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859340

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro interno tubo metrica7 mm
Materialeottone placcato al nichel

Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859340


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro interno tubo metrica7 mm
Materialeottone placcato al nichel
2,46 IVA esclusa
/ Unità
3,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione