NIPPLO SPINATO FILETTATO 859345

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON O-RING NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:859345
Rubix:170000000537600
EAN:3660338143601
NIPPLO SPINATO FILETTATO 859345
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamentog1/8 ''
Diametro interno tubo metrica9 mm
Materialeottone placcato al nichel
Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO SPINATO FILETTATO 859345


Temperatura da -20°C a +80°C. Tenuta NBR
Per collegamento diretto di tubi tipo PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/8 ''
Diametro interno tubo metrica9 mm
Materialeottone placcato al nichel
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,11 IVA esclusa
/ Unità
2,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione