GIACCA SEALTEX FLAME HI-VIS YELLOW FR41YER # L

PORTWEST FR41YERL GIACCA SEALTEX FLAME HI-VIS GIALLO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:FR41YERL
Rubix:999220801008326
EAN:5036108207244
GIACCA SEALTEX FLAME HI-VIS YELLOW FR41YER # L

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzal
Alta visibilità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIACCA SEALTEX FLAME HI-VIS YELLOW FR41YER # L


Questa giacca leggera, impermeabile e antivento, offre un'eccellente protezione in condizioni climatiche avverse. Le caratteristiche includono una patta di protezione borchiata, tasche anteriori con patta e polsini regolabili. Nastro riflettente termosaldato EN ISO 20471 per una maggiore visibilità.

Punti di forza

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Durevole ed elastica con finitura wipe clean
- Chiusura con borchie e zip nascoste
- Polsini regolabili con borchie per una vestibilità sicura
- Nastro ignifugo applicato a caldo
- Cappuccio per una maggiore protezione contro gli elementi
- Zip frontale a due vie stampata in plastica per un accesso facile e veloce
- 2 tasche per riporre in modo sicuro
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marchio UKCA

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzal
Alta visibilità
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere
117,30 IVA esclusa
/ Unità
143,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione