COMPLETO ANTIPIOGGIA PVC 461012 # S

COMPLETO ANTIPIOGGIA PVC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Neri:461012-S
Rubix:999190300006201
Produttore:461012-S
COMPLETO ANTIPIOGGIA PVC 461012 # S

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Grandezzas
Materiale principalepvc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPLETO ANTIPIOGGIA PVC 461012 # S


Giacca:
• Peso tessuto 200 g/m2.
• Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse.
• Aerazione sul dorso e sotto le ascelle.
• Chiusura con cerniera.
• Soffietto antivento nella manica.
• 2 tasche con patta antipioggia in vita.
• Coulisse al fondo.
Pantaloni:
• Peso 200 g/m2.
• Elastico in vita.
• 2 tasche laterali passamano.
• Bottoni automatici alle caviglie.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Grandezzas
Materiale principalepvc
Colore secondarionessun colore secondario
Alta visibilitàno
11,96 IVA esclusa
/ Unità
14,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza