Riferimenti
Neri:461012-M
Rubix:999190400000433
Produttore:461012-M

Dettagli del prodotto : COMPLETO ANTIPIOGGIA PVC 461012 # M
Giacca:
• Peso tessuto 200 g/m2.
• Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse.
• Aerazione sul dorso e sotto le ascelle.
• Chiusura con cerniera.
• Soffietto antivento nella manica.
• 2 tasche con patta antipioggia in vita.
• Coulisse al fondo.
Pantaloni:
• Peso 200 g/m2.
• Elastico in vita.
• 2 tasche laterali passamano.
• Bottoni automatici alle caviglie.
• Peso tessuto 200 g/m2.
• Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse.
• Aerazione sul dorso e sotto le ascelle.
• Chiusura con cerniera.
• Soffietto antivento nella manica.
• 2 tasche con patta antipioggia in vita.
• Coulisse al fondo.
Pantaloni:
• Peso 200 g/m2.
• Elastico in vita.
• 2 tasche laterali passamano.
• Bottoni automatici alle caviglie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | pvc |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Alta visibilità | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
