9257-05300 POWERGRIP CTB 700 XXH 400

PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:700 XXH 400
Rubix:160000000465707
Produttore:92575300
EAN:5412571223811
9257-05300 POWERGRIP CTB 700 XXH 400

Riepilogo info tecniche

Profiloxxh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-05300 POWERGRIP CTB 700 XXH 400


CINGHIA

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, ottima durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione da sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchiature per affrancatura;macchine da cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni a motore;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxxh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Passo di dentatura31,75 mm
Materialecloroprene (nucleo);fibra di vetro (cordone di trazione);nylon (rivestimento in tessuto)
Numero di denti56
Altezza15,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)1778 mm
Codice doganale40103900
€ 519,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 633,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione