PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKRS 31

Prodotti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TKRS 31
Rubix:999200100023254
EAN:7316579205719
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKRS 31

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo30 flash/min
Campo di misura, massimo300000 flash/min
Errore ammissibile0,02 %

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKRS 31


SKF offre un'ampia gamma di stroboscopi portatili TKRS per l'ispezione visiva di macchine in funzionamento in ambienti industriali impegnativi. Questi strumenti portatili consentono il rilevamento precoce di anomalie per aiutare a pianificare gli interventi di manutenzione e ridurre i carichi aggiuntivi sulle apparecchiature rotanti, al fine di raggiungere i livelli di prestazione previsti. Progettato per essere facile da usare, lo stroboscopio è dotato di un ampio schermo e di un selettore multifunzione per aiutarvi a navigare rapidamente verso il menu corretto. I livelli di luminosità e prestazione sono regolabili.

Punti di forza

∙ Tachimetro laser integrato con sincronizzazione del flash
∙ Modalità Pro con funzioni aggiuntive come lo sfasamento al rallentatore
∙ Ingresso e uscita di trigger con modifica del segnale

Applicazioni

∙ Industria generale
∙ Carta
∙ Tessile
∙ Stampa
∙ Apparecchiature di prova

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo30 flash/min
Campo di misura, massimo300000 flash/min
Errore ammissibile0,02 %
€ 1357,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1655,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore