PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKRT 10

Tachimetro digitale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TKRT 10
Rubix:170000000414435
EAN:7316575851941
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKRT 10

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo0
Campo di misura, massimo99999
Errore ammissibile0,05 %
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKRT 10


Il SKF TKRT 10 è un tachimetro rapido e preciso che utilizza il laser o il contatto per misurare velocità rotazionali e lineari. Dotato di un laser e di una serie di adattatori di contatto, è uno strumento versatile e adatto a molte applicazioni diverse.

Punti di forza

•Ampio intervallo di misura della velocità fino a 99 999 r/min per misurazione con laser e 20 000 r/min utilizzando adattatori di contatto
Le modalità di misura includono; velocità di rotazione, numero totale di giri, frequenza, velocità superficiale e lunghezza in unità sia metriche sia imperiali
Il laser può essere utilizzato per misurazioni della velocità di rotazione non a contatto, sicure e rapide, a distanze fino a 0.5 m (20 in.)
Ampio display LCD retroilluminato che consente una facile lettura in quasi tutte le condizioni di illuminazione
Intervallo angolare di ±45° rispetto al bersaglio che facilita la misurazione
Fino a 10 letture possono essere memorizzate per consultazione successiva
Design compatto; strumento utilizzabile con una sola mano
Fornito in custodia per protezione e portabilità

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo0
Campo di misura, massimo99999
Errore ammissibile0,05 %
Visualizzazionedisplay lcd retroilluminato a 5 cifre
Alimentazione9 V
€ 250,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore