TERMO-ANEMOMETRI DIG. 4476AE

Termo-anemometri digitali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SCU:4476AE
Rubix:160000000893729
EAN:8031591414343
TERMO-ANEMOMETRI DIG. 4476AE

Riepilogo info tecniche

Tipologiatermo-anemometri dig

Dettagli del prodotto : TERMO-ANEMOMETRI DIG. 4476AE


Per misurare contemporaneamente la temperatura ambientale e la velocità dell'aria tramite sensore a ventola separato. Adatto per diversi settori industriali, navali, civili, ecc. 5 campi di misura della velocità dell'aria: 0,0 a 45,0 m/s - risoluzione 0,1 0,0 a 140,0 km/h - risoluzione 0,1 0,0 a 100,0 mph 0,0 a 88,0 nodi - risoluzione 0,1 0 a 8800 ft/min - risoluzione 10 Precisione: ± 2% 2 campi di misura della temperatura: -50° C a 70° C - risoluzione 0,1 - precisione ± 5% da -50°C a 0°C/± 1% da 0°C a 70°C -58 °F a 158 °F - risoluzione 0,1 - precisione ± 5% da -58 °F a 32 °F/± 1% da 32 °F a 158 °F Ampio display di lettura, tasti ritenuta dati (HOLD), tasti conversione unità di misura (F/°C), tasti visualizzazione valori MAX/MIN (AVG/MAX/MIN). Indicatore batteria scarica. Alimentazione con 3 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA (Art. 3600 C), in dotazione. Dimensioni mm 170x85x40. Peso grammi 250.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatermo-anemometri dig
130,40 IVA esclusa
/ Unità
159,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione