Riferimenti
SKF:TKRS 11
Rubix:999191100016328
EAN:7316579205696


Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 30 flash/min |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 300000 flash/min |
| Errore ammissibile | 0,005 % |
Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKRS 11
SKF offre un'ampia gamma di stroboscopi portatili TKRS per l'ispezione visiva di macchine in funzionamento in ambienti industriali impegnativi. Questi strumenti portatili consentono il rilevamento precoce di anomalie per aiutare a pianificare gli interventi di manutenzione e ridurre i carichi aggiuntivi sulle apparecchiature rotanti, al fine di raggiungere i livelli di prestazione previsti. Progettato per essere facile da usare, lo stroboscopio è dotato di un ampio schermo e di un selettore multifunzione per aiutarvi a navigare rapidamente verso il menu corretto. I livelli di luminosità e prestazione sono regolabili.
Stroboscopio portatile SKF TKRS 11 con 3 LED ultra-luminosi e display LCD bianco/nero. Intervallo flash 30–300000 f/min per ispezioni visive precise.
Punti di forza
∙ Tachimetro laser integrato con sincronizzazione del flash
∙ Modalità Pro con funzioni aggiuntive come lo sfasamento al rallentatore
∙ Ingresso e uscita di trigger con modifica del segnale
Applicazioni
∙ Industria generale
∙ Carta
∙ Tessile
∙ Stampa
∙ Apparecchiature di prova
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 30 flash/min |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 300000 flash/min |
| Errore ammissibile | 0,005 % |
| Risoluzione | 1 flash/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 752,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 918,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore