LAMPADA A LED 867990

Proiettore LED ricaricabile 10W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:867990
Rubix:999181000041450
EAN:3660338218880
LAMPADA A LED 867990
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : LAMPADA A LED 867990


Norma: CE

Led di tipo COB - Potenza 10 W. Alloggiamento in alluminio.
Due potenze luminose: max. 1.000 lumen - min. 500 lumen.
Fornito con cavo USB.
Durata approssimativa della carica: 4-5 ore.
Durata approssimativa di funzionamento : - al 100%: 3 ore, - al 50%: 6 ore.
Batteria: 3,7 V - 4.400 mAh Li-Ion.
Indicatore di carica / Interruttore ON-OFF.
Led di notevole durata, 30.000 ore.
Emissione di calore contenuta (non c'è il rischio che si producano bruciature sul corpo in alluminio)

Visivo non contrattuale

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza1000 lm
Potenza10 W
Tensione230 V
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,89 IVA esclusa
/ Unità
41,35 IVA inclusa
  • Esaurito