LAMPADA A LED 887722

FARETTO A LED RICARICABILE + ALTOPARLANTE BLUETOOTH 4.000 LM IP65 AGLI IONI DI LITIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:887722
Rubix:999210817052684
EAN:3660338410994
LAMPADA A LED 887722

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMPADA A LED 887722


LED ricaricabile Floodlight 4000 LM + altoparlante Bluetooth, ottimizzati per officine di manutenzione o cantieri senza elettricità.
Rotazione verticale a 140°.
Tipo di LED super luminoso LED COB
Potenza d’illuminazione di 4.000/2.000/1.000/400 lumen
CRI 80 CRI+
CCT 6.500 K
Batteria 11,1 V 5.200 mAh, batteria agli ioni di litio
Tempo di funzionamento 3,5 ore/6 ore/10 ore/20 ore
Tempo di ricarica 4 ore

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza4000 lm
Tensione11,1 V
184,25 IVA esclusa
/ Unità
224,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore