Riferimenti
Rif. sostituito:879680
Roebuck:887700
Rubix:999210817052710
EAN:3660338410888
Documenti
Dettagli del prodotto : LED TORCH PENLIGHT, 100 LM, IP68 887700
Torcia a led.
Potenza di illuminazione fino a 110 lumen.
Portata massima del fascio: 35 m
Autonomia fino a 14 ore
Richiede x2 batterie AAA da 1,5 V
Dotata di una clip
Potenza di illuminazione fino a 110 lumen.
Portata massima del fascio: 35 m
Autonomia fino a 14 ore
Richiede x2 batterie AAA da 1,5 V
Dotata di una clip
Informazioni tecniche
Attributi
| Luminanza | 110 lm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

