RECHARGEABLE LED WORKLIGHT 2-IN-1, 1400 LM 156 M MAX IP65 LI-ION 887718

TORCIA A LED RICARICABILE 2-IN-1 DA 11400 LM IP65 LI-ION

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:887718
Rubix:999210817052719
EAN:3660338410970
RECHARGEABLE LED WORKLIGHT 2-IN-1, 1400 LM 156 M MAX IP65 LI-ION 887718

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RECHARGEABLE LED WORKLIGHT 2-IN-1, 1400 LM 156 M MAX IP65 LI-ION 887718


Luce di lavoro a LED ricaricabile 2-in-1:
- Faretto con illuminazione a 20° per ottenere una maggiore distanza del fascio (150 m)
- Proiettore con illuminazione a 120° per ottenere una luce diffusa chiara
Maniglia magnetica regolabile e robusta.
LED Type COB LED
Lighting Power Spotlight 400 lumens
Lighting Power Floodlight 350/700/1400 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery 3,7V 5200mAh Li-ion battery
Running time Spotlight : 6.5h
Floodlight: 7h/4.5h/3h
Charging time 4h

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza1400 lm
Tensione3,7 V
55,41 IVA esclusa
/ Unità
67,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore