Riferimenti
Beta Tools:1838SW
Rubix:999221219060877
Produttore:018380142



Dettagli del prodotto : 018380142-LAMPADE SNOD.2 LED 1000LM RICAR.WIRELESS 1838SW
Lampada snodabile a LED Beta 1838SW con ricarica wireless e doppia emissione: frontale fino a 1000 lm e spot testa. IP65.
Informazioni tecniche
Attributi
| Luminanza | 1000 lm |
|---|---|
| Potenza | 10 W |
| Tensione | 100 - 240v ~ 50/60hz; dc 5v -1a (usb-c) V |
| Modello | 1838sw |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
