LAMPADA A LED 880952

Faretto led da 30 w con rilevatore di movimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:880952
Rubix:999191000050447
LAMPADA A LED 880952

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMPADA A LED 880952


2100 lumen a piena potenza.
Indice di protezione: Testa IP65 Custodia in alluminio Area di rilevamento: regolabile al 50 o 100% Distanza di rilevamento: da 6 a 8 m Tempo di funzionamento: 5 sec - 1 min - 5 min - 10 min Non cablato Vetro resistente agli urti

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza2100 lm
Potenza30 W
Colorenero
62,94 IVA esclusa
/ Unità
76,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore