GLI 12V-330 06014A0000

GLI DeciLED

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bosch:GLI 12V-330 (06014A0000)
Rubix:999190700002073
Produttore:06014A0000
EAN:3165140741750
GLI 12V-330 06014A0000

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : GLI 12V-330 06014A0000


Torcia a batteria GLI DeciLED; La versatile lampada da lavoro; Estremamente luminosa: 10 LED con due livelli di luminosità, per un'illuminazione perfetta; Installazione rapida e flessibile sulla postazione di lavoro, grazie al potente magnete, al moschettone e al gancio; Angolo regolabile fino a 200°; Compatibile con cavalletti Bosch (3/4"); Resistente ed efficiente, grazie all'illuminazione a LED; Compatibile con tutte le batterie 10,8 V-LI Bosch; Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione; Versione Solo

Informazioni tecniche


Attributi
Luminanza330 lm
Coloreblu
Tensione12 v li-ion V
Codice doganale85131000
€ 80,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione