890184-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 26-8M-20F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:26-8M-20F
Rubix:999210818052963
Produttore:890184
EAN:3660338427343
890184-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 26-8M-20F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti26
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890184-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 26-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 26-8M-20F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti26
Larghezza cinghia20 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento66,21 mm
Diametro esterno64,84 mm
Larghezza totale38 mm
Diametro del mozzo48 mm
Preforo12 mm
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore