Riferimenti
Mecaline:PC14M-38S-90F
Rubix:999210818052827
Produttore:887873
EAN:3660338412530


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 887873-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC14M-38S-90F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-38S-90F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 169,34 mm |
| Diametro esterno | 166,54 mm |
| Larghezza totale | 136 mm |
| Diametro del mozzo | 141 mm |
| Preforo | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione