890195-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 64-8M-20F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:64-8M-20F
Rubix:999210818052974
Produttore:890195
EAN:3660338427459
890195-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 64-8M-20F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890195-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 64-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD 64-8M-20F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia20 mm
Materialeacciaio
Tipologia6wf
Diametro di orientamento162,97 mm
Diametro esterno161,6 mm
Larghezza totale38 mm
Diametro del mozzo80 mm
Preforo15 mm
24,56 IVA esclusa
/ Unità
29,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore