Riferimenti
Chiaravalli:40209028
Rubix:160000000461974
Produttore:40209028
EAN:8054652085153

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m 09 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40209028-PULEGGIA DENTATA HTD 28-5M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Profilo | 5m 09 |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota |
| Diametro di orientamento | 44,56 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Peso | 0,21 kg |
| Larghezza totale | 22,5 mm |
| Diametro del mozzo | 30,5 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 43,42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione