887860-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC14M-38S-68F

Puleggia dentata PC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-38S-68F
Rubix:999210818052814
Produttore:887860
EAN:3660338412400
887860-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC14M-38S-68F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti38
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887860-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC14M-38S-68F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-38S-68F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti38
Larghezza cinghia68 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento169,34 mm
Diametro esterno166,54 mm
Larghezza totale104 mm
Diametro del mozzo141 mm
Preforo32 mm
93,39 IVA esclusa
/ Unità
113,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione