Riferimenti
Chiaravalli:40225022
Rubix:160000000462009
Produttore:40225022
EAN:8054652085504

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 30,5 mm |
Dettagli del prodotto : 40225022-PULEGGIA DENTATA HTD 22-5M-25
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 30,5 mm |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 35,01 mm |
| Diametro esterno | 33,87 mm |
| Peso | 0,22 kg |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 25,5 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione