Riferimenti
Mecaline:PC14M-36S-90F
Rubix:999210818052826
Produttore:887872
EAN:3660338412523


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 887872-PULEGGIA DENTATA PC MONOBLOCCO PC14M-36S-90F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-36S-90F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 160,43 mm |
| Diametro esterno | 157,53 mm |
| Larghezza totale | 136 mm |
| Diametro del mozzo | 131 mm |
| Preforo | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione