890260-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 64-8M-50F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:64-8M-50F
Rubix:999210818053039
Produttore:890260
EAN:3660338428104
890260-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 64-8M-50F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890260-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 64-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 64-8M-50F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia50 mm
Materialeacciaio
Tipologia10wf
Diametro di orientamento162,97 mm
Diametro esterno161,6 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro del mozzo80 mm
Preforo18 mm
€ 37,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore