890197-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 80-8M-20

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:80-8M-20
Rubix:999210818052976
Produttore:890197
EAN:3660338427473
890197-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 80-8M-20

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti80
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890197-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 80-8M-20


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 80-8M-20

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti80
Larghezza cinghia20 mm
Materialeghisa
Tipologia6w
Diametro di orientamento203,72 mm
Diametro esterno202,35 mm
Larghezza totale38 mm
Diametro del mozzo90 mm
Preforo15 mm
€ 38,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione