Riferimenti
Mecaline:90-8M-30
Rubix:999210818053011
Produttore:890232
EAN:3660338427824


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 90 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 890232-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 90-8M-30
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 90-8M-30
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 90 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 6a |
| Diametro di orientamento | 229,18 mm |
| Diametro esterno | 227,81 mm |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 100 mm |
| Preforo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore