Riferimenti
Chiaravalli:40225036
Rubix:160000000462015
Produttore:40225036
EAN:8054652085566

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 40225036-PULEGGIA DENTATA HTD 36-5M-25
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 590 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 57,3 mm |
| Diametro esterno | 56,16 mm |
| Peso | 0,59 kg |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore