Riferimenti
Optibelt:60 3M 9
Rubix:999180500097752
Produttore:1574988
EAN:4014486228816




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 1574988-PULEGGE HTD 60 3M 9
Pulegge HTD per alesaggio semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 106 g |
|---|---|
| Profilo | 3m |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 9 mm |
| Larghezza totale | 22,2 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 20 mm |
| Esecuzione | 6 |
| Diametro effettivo | 57,3 mm |
| Codice doganale | 84835080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione