890248-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 24-8M-50F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:24-8M-50F
Rubix:999210818053027
Produttore:890248
EAN:3660338427985
890248-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 24-8M-50F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti24
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890248-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 24-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 24-8M-50F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti24
Larghezza cinghia50 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento61,12 mm
Diametro esterno59,75 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro del mozzo45 mm
Preforo12 mm
€ 7,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore