Riferimenti
Chiaravalli:40225060
Rubix:160000000462019
Produttore:40225060
EAN:8054652085603

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 40225060-PULEGGIA DENTATA HTD 60-5M-25
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Profilo | htd |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota |
| Diametro di orientamento | 50 mm |
| Diametro esterno | 94,35 mm |
| Peso | 0,44 kg |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 50 mm |
| Esecuzione | esecuzione 3 |
| Diametro effettivo | 95,49 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione