890251-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 30-8M-50F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:30-8M-50F
Rubix:999210818053030
Produttore:890251
EAN:3660338428012
890251-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 30-8M-50F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti30
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890251-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 30-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 30-8M-50F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti30
Larghezza cinghia50 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento76,39 mm
Diametro esterno75,02 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro del mozzo55 mm
Preforo15 mm
11,32 IVA esclusa
/ Unità
13,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione