40655040-PULEGGIA DENTATA HTD 40-14M-55

Puleggia dentata htd

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Chiaravalli:40655040
Rubix:160000000462132
Produttore:40655040
EAN:8054652086860
40655040-PULEGGIA DENTATA HTD 40-14M-55

Riepilogo info tecniche

Profilohtd 14m
Numero di denti40
Larghezza cinghia55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40655040-PULEGGIA DENTATA HTD 40-14M-55


Puleggia dentata htd

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13000 g
Profilohtd 14m
Numero di denti40
Larghezza cinghia55 mm
Materialesteel c45
Tipologiapuleggia dentata htd con foro pilota
Diametro di orientamento178,25 mm
Diametro esterno175,49 mm
Peso13 kg
Larghezza totale85 mm
Diametro del mozzo120 mm
Preforo24 mm
Foro pronto24 mm
Esecuzione1f
Diametro effettivo188 mm
61,02 IVA esclusa
/ Unità
74,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore