Riferimenti
Chiaravalli:40692034
Rubix:160000000462189
Produttore:40692034
EAN:8054652087379

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 187 mm |
Dettagli del prodotto : 40692034-PULEGGIA DENTATA HTD 34-14M-170
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22720 g |
|---|---|
| Profilo | htd 14m |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 187 mm |
| Materiale | acciaio fosfatato |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota (phosphated) |
| Diametro di orientamento | 151,52 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Peso | 22,72 kg |
| Larghezza totale | 202 mm |
| Diametro del mozzo | 100 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 148,79 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione