Riferimenti
Optibelt:22 5M 15
Rubix:999211022057005
Produttore:1559931
EAN:4014486229080




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1559931-PULEGGE HTD 22 5M 15
Pulegge HTD per alesaggio semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Profilo | 5m |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Larghezza totale | 26 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Esecuzione | 6f |
| Diametro effettivo | 35,01 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore