890252-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 32-8M-50F

Puleggia dentata HTD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:32-8M-50F
Rubix:999210818053031
Produttore:890252
EAN:3660338428029
890252-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 32-8M-50F
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti32
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890252-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 32-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 32-8M-50F

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti32
Larghezza cinghia50 mm
Materialeacciaio
Tipologia6f
Diametro di orientamento81,49 mm
Diametro esterno80,16 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro del mozzo60 mm
Preforo15 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,49 IVA esclusa
/ Unità
15,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione