Riferimenti
Chiaravalli:40430032
Rubix:160000000462047
Produttore:40430032
EAN:8054652086044

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m 30 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40430032-PULEGGIA DENTATA HTD 32-8M-30
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1550 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 30 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota |
| Diametro di orientamento | 81,49 mm |
| Diametro esterno | 87 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Larghezza totale | 48 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 15 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 80,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione