Riferimenti
Chiaravalli:40225012
Rubix:160000000462002
Produttore:40225012
EAN:8054652085436

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 40225012-PULEGGIA DENTATA HTD 12-5M-25
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m |
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro pilota |
| Diametro di orientamento | 19,1 mm |
| Diametro esterno | 17,96 mm |
| Peso | 0,05 kg |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione