Riferimenti
Chiaravalli:40420026
Rubix:160000000462023
Produttore:40420026
EAN:8054652085832

Documenti
Dettagli del prodotto : 40420026-PULEGGIA DENTATA HTD 26-8M-20
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 20 |
| Numero di denti | 26 |
| Diametro di orientamento | 66,21 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 48 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 64,85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione