Riferimenti
Chiaravalli:40209026
Rubix:160000000461973
Produttore:40209026
EAN:8054652085146

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 5m-09f |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : 40209026-PULEGGIA DENTATA HTD P 26-5M-09
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Profilo | htd 5m-09f |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 14,5 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd con foro iniziale |
| Diametro di orientamento | 41,38 mm |
| Diametro esterno | 40,24 mm |
| Peso | 0,18 kg |
| Larghezza totale | 22,5 mm |
| Diametro del mozzo | 30 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione