Riferimenti
Mecaline:36-8M-50F
Rubix:999210818053033
Produttore:890254
EAN:3660338428043


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 890254-PULEGGIA DENTATA HTD MONOBLOCCO 36-8M-50F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DENTATA HTD 36-8M-50F
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 6f |
| Diametro di orientamento | 91,67 mm |
| Diametro esterno | 90,3 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Preforo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore