Riferimenti
Chiaravalli:40420028
Rubix:160000000462024
Produttore:40420028
EAN:8054652085849

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 40420028-PULEGGIA DENTATA HTD 28-8M-20
Puleggia dentata htd
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 880 g |
|---|---|
| Profilo | htd® |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd® con foro pilota (exec. 1f) |
| Diametro di orientamento | 71,3 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Peso | 0,88 kg |
| Larghezza totale | 79 mm |
| Diametro del mozzo | 50 mm |
| Preforo | 28 mm |
| Foro pronto | 15 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 70,08 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione